Motion
A12-10B5-18D

THOMSON (ALTRA)
A12-10B5-18D

Actionneur Electrak 5 - montage à épaulement, tension d'entrée 115 V c.a., longueur de course 18 po, capacité de charge 1000 lb
N° D’ARTICLE MI06726281
N° MFRA12-10B5-18D
Prix2,744.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
A12-10B5-18D

Actionneur Electrak 5 - montage à épaulement, tension d'entrée 115 V c.a., longueur de course 18 po, capacité de charge 1000 lb
N° D’ARTICLE MI06726281
N° MFRA12-10B5-18D

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2,744.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Accident vasculaire cérébral
    18 po
  • Poids
    17.30 lb

Détails

  • Cycle de service à pleine charge
    25 %
  • Capacité de charge dynamique
    1000 lbf
  • Évaluation Ip de l’environnement
    IP65
  • Tension d’entrée
    115 V c.a.
  • Interrupteurs de fin de course
    facultatif
  • Capacité de charge
    1000 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Montage
    Clévis
  • Type d’entraînement à vis
    Vis à billes
  • Vitesse à pleine charge
    1.00 po/s
  • Vitesse sans charge
    1.10 po/s
  • Capacité de charge statique
    2500 lbf
  • Spécifications techniques

Aperçu

Description du fabricant
A12-10B5-18D A12-10B5-18D
  • Matériau de montage : cuivre, acier, zinc, aluminium, plastique
  • Réduction des engrenages 10:1
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon