Motion
455055GM

GGB BEARINGS
455055GM

Alésage de 45 mm, longueur de 55 mm, matériau de la plaie du filament
N° D’ARTICLE MI06727784
N° MFR455055GM
Prix47.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GGB BEARINGS
455055GM

Alésage de 45 mm, longueur de 55 mm, matériau de la plaie du filament
N° D’ARTICLE MI06727784
N° MFR455055GM
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
Prix47.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.7717 po, 45 mm
  • Diamètre intérieur
    45 mm
  • Valeur P maximale
    210 MPa;30000 psi
  • Diamètre extérieur
    50 mm
  • Longueur totale
    55 mm
  • Épaisseur
    0.0984 po, 2.50 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Autolubrifiant; charge élevée; fibre renforcée; conforme à la norme RoHS; sans entretien; résistant à la corrosion
  • Matériau de support
    Fibre de verre à plaie continue encapsulée dans une résine époxy haute température
  • Matériau du roulement
    Composite renforcé de fibres
  • Matériau de la bague
    Plaie du filament
  • Description
    Roulement à manchon en composite renforcé de fibres autolubrifiant à charge élevée GAR-MAX
  • Pression maximale
    210 MPa, 30000 psi
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -195 à 160 °C, -320 à 320 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    50 050/50.000 mm;1 9705/1.9685 po
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Série
    GAR-MAX
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Type
    Manchon
  • Type de roulement
    Manchon

Aperçu

Description du fabricant
455055GM FILAMENT WOUND - GAR-