Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.5625 po
- Angle de contactSans objet
- Largeur de la bague intérieure0.4331 po
- Extérieur Diamètre1.3750 po
- Conception de diamètre extérieurDroit
- Global Largeur0.4331 po
- Cote de précisionNon évalué
- Poids0.1 lb
Détails
- Détails supplémentaires8191TNTE18 - Roulements à billes RBC Nice - Roulements spéciaux radiaux agricoles - Alésage de 0.562 po, diamètre extérieur de 1.375 po, largeur de 0.433 po
- ApplicationTondeuses commerciales
- Matériau du roulement52100 Acier de qualité des roulements
- Type de roulementRoulements radiaux et à rainure profonde
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageNylon
- Type de fermetureDouble scellement
- Description8191TN BRG
- Revêtement de finitionAcier
- Dégagement interneC0
- Description longueLe 8191TNTE18 est un roulement radial spécial agricole de 0.5625 po avec un diamètre extérieur de 1.375 po, une largeur de 0.4331 po, une conception hexagonale et un type à double soudure.
- Numéro de catalogue du fabricant8191TNTE18
- Numéro CUP du fabricant637400364076
- Nombre de lignes1
- Forme d’anneau extérieurDroit
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- SérieNice®
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementSpécial
- CUP_NON637400364076