Motion
NK10/12-TV-XL

INA (SCHAEFFLER)
NK10/12-TV-XL

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - Extrémités ouvertes, diamètre de 10 mm, diamètre extérieur de 17 mm, largeur de 12 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI06727874
N° MFRNK10/12-TV-XL
Prix28.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
NK10/12-TV-XL

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - Extrémités ouvertes, diamètre de 10 mm, diamètre extérieur de 17 mm, largeur de 12 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI06727874
N° MFRNK10/12-TV-XL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix28.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Extérieur Diamètre  
    17 mm
  • Global Largeur  
    12 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Plastique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de coupelle dessinée
    Extrémités ouvertes
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles à godet NK10/12-TV-XL a un diamètre d’alésage de 10 mm, un type de fermeture ouverte avec une construction en coupelle à extrémité ouverte, un diamètre extérieur de 17 mm et une largeur totale de 12 mm, ce qui le rend idéal pour les applications industrielles compactes.
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    29500 tr/min
  • Nombre de lignes
    Un
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Série
    NK
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles usinées
  • CUP_NON
    4047643240222

Aperçu

Description du fabricant
NK10/12-TV-XL AIGUILLES BRG