Motion
LL8KP36BS236
Bouchon hydraulique - Corps en acier inoxydable, vanne bidirectionnelle, 1 - 11 BSPP, 3000 psi, 1 po de taille de corps, joint EPDM
N° D’ARTICLE MI06727876
N° MFRLL8KP36BS236
Prix167.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon hydraulique - Corps en acier inoxydable, vanne bidirectionnelle, 1 - 11 BSPP, 3000 psi, 1 po de taille de corps, joint EPDM
N° D’ARTICLE MI06727876
N° MFRLL8KP36BS236
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
Prix167.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1 – 11 BSPP
  • Taille du corps
    1 po
  • Hexagonales
    1.63 po

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Type de raccord
    Manuel
  • Mot-clé de description
    1 – 11 BSPP
  • Débit
    50.00 gal/min
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Hansen Coupling (Danfoss QD)
  • Matériau du joint
    EPDM
  • Déversement
    0.57146 oz liq. (É.-U.)
  • Interchange standard
    ISO 7241-B
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1 po
  • Type de vanne
    Soupape bidirectionnelle
  • Pression de service
    3000 psi
  • Plage de pression de service
    2001 à 3000 psi

Aperçu

Description du fabricant
PRISE, CPLG RAPIDE SS HANSEN LL8KP36BS236