Spécifications
Dimensions
- Hauteur de levage10 pi
- Pression de fonctionnement90 psi
- Poids de l’outil33 lb
Détails
- Consommation d'air34 scfm
- Revêtement de finition de carrosserieRevêtement en poudre époxy
- Matériau de la chaîneAlliage
- Matériau du crochetAcier
- Matériau du boîtierAluminium
- Vitesse de levage maximale11 pi/min
- Type de montageCrochet rigide
- Capacité de poids1/2 tonnes