Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre7/8 po
- Trou central DiamètreDROIT
- Poids0.32 lb
- Roue Diamètre5 po
- Roue Épaisseur1/8 po
Détails
- ApplicationMeulage
- Type d’arbreÀ visser
- CouleurNoir
- Mot-clé de descriptionMeule
- À utiliser avecMeuleuse d’angle
- Type de formulaireDisque
- GradeA-24-ASXX
- Numéro de grain24
- Numéro de stock du fabricant08H502
- Numéro CUP du fabricant662980857267
- MatérielZircone
- Rpm max.12200 tr/min
- Type de minérauxZircone
- Quantité du colis25.000
- Poste27
- CUP_NON662980857267
- Type de roue27
Aperçu
- Rendement exceptionnel, productivité la plus élevée; taux de retrait le plus élevé, durée de vie la plus longue; montage à rotation rapide et facile sur 4 1/2 po, 7 po et 9 po; Ces meules sont équilibrées en fonction des normes de sécurité les plus rigoureuses; ébavurage; applications de meulage robustes; préparation des bords de soudure; sculptage; pour utilisation sur : acier inoxydable, acier; HP XX. L’outil intègre les dernières avancées en matière de grains abrasifs, de collage et de technologie de fabrication pour réduire considérablement vos coûts totaux de meulage. Avec la durée de vie la plus longue de notre gamme de meules et l’élimination extrêmement agressive des matériaux, HP XX.