Motion
SB 22206  W33 TSS VA

MCGILL
SB 22206 W33 TSS VA

Roulement à rouleaux sphériques - DI 30 mm, DI 62 mm, largeur 20 mm, alésage droit, scellé, normal
N° D’ARTICLE MI06729984
N° MFRSB 22206 W33 TSS VA
Prix726.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCGILL
SB 22206 W33 TSS VA

Roulement à rouleaux sphériques - DI 30 mm, DI 62 mm, largeur 20 mm, alésage droit, scellé, normal
N° D’ARTICLE MI06729984
N° MFRSB 22206 W33 TSS VA
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
Votre prix726.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Rayon du filet
    0.039 po
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Cote de précision
    ISO 15-2123

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Type de cage
    Une-pièce
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SB 22206 W33 TSS VA
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    726166101473
  • Température de fonctionnement maximale
    450° F
  • Rpm max.
    8100 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 450 °F
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Matériau du rouleau
    52100 Acier de roulement
  • Type de joint
    Température élevée
  • Série
    22200
  • CUP_NON
    726166101473

Aperçu

Description du fabricant
SB 22206 W33 TSS VA BRG
  • Roulement sphérique série 22200
  • Éléments roulants sphériques séparés à une seule rangée
  • Trou d’huile et rainure de lubrification annulaire
  • Joint haute température des deux côtés
  • Graisse haute température
  • Dégagement interne standard