Spécifications
Dimensions
- Pas de ceinture8 mm
- Largeur de la courroie21 mm
- Alésage Diamètre1/2 po à 1-1/4 po
- Largeur de la face1.2 po
- Bride extérieure Diamètre3.15 po
- Diamètre du pas3.208 po
Détails
- Type d’alésageCoussin de verrouillage conique
- Série de coussinets1210
- Numéro CUP du fabricant698672184809
- MatérielFonte ductile
- Nombre de brides2
- Nombre de concentrateurs0
- Nombre de Dents32
- Construction de la poulieSimple