Motion
81647 CLÉS À DOUILLE ÉVASÉE 15MMX17MM

Gearwrench
81647 FLARE NUT WRENCHES 15MMX17MM

15 x 17mm, tête à deux extrémités, clé à écrou évasée à bout ouvert 7-5/8 po OAL, acier, poli complet, 6 points
N° D’ARTICLE MI06733079
N° MFR81647 FLARE NUT WRENCHES 15MMX17MM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
81647 FLARE NUT WRENCHES 15MMX17MM

15 x 17mm, tête à deux extrémités, clé à écrou évasée à bout ouvert 7-5/8 po OAL, acier, poli complet, 6 points
N° D’ARTICLE MI06733079
N° MFR81647 FLARE NUT WRENCHES 15MMX17MM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle décalé
    15
  • Longueur totale
    7-5/8 po
  • Taille
    15 x 17 mm

Détails

  • Revêtement de finition
    Plein poli
  • Type de tête
    Double extrémité
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de points
    6
  • Code PSC
    5120
  • Type
    Extrémité ouverte
  • Garantie
    Remplacement à vie

Aperçu

Description du fabricant
81647 CLÉS À DOUILLE ÉVASÉE 15MMX17MM