Motion
452 20/1 A WR

HUB CITY INC
452 20/1 A WR

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit 452 20/1 A - réduction simple, 20:1 rapport, distance centrale de 4.50 po, arbre plein, taille d’entrée de 1.1250 po
N° D’ARTICLE MI06738640
N° MFR452 20/1 A WR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
452 20/1 A WR

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit 452 20/1 A - réduction simple, 20:1 rapport, distance centrale de 4.50 po, arbre plein, taille d’entrée de 1.1250 po
N° D’ARTICLE MI06738640
N° MFR452 20/1 A WR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    4.5000 po
  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    452
  • Débit maximal tr/min
    87.5 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    6632 po-lb
  • Ratio
    20:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    11 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    16-1/4 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    15-1/2 po
  • Poids
    107.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
    RATIO = 20/1
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0220-64623
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798051970
  • Puissance d’entrée maximale
    11.100 ch à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    450
  • Style
    A
  • CUP_NON
    662798051970

Aperçu

Description du fabricant
0220-64623 452 20:1 MODÈLE A
  • Conception modulaire
  • Dimensions de montage universelles
  • Boîtier en fonte
  • Arbre en alliage
  • Les douilles QD de la série de douilles offrent la plus grande plage possible de taille d'alésage dans les modèles montés sur arbre
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon