Spécifications
Dimensions
- Longueur totale1040 mm
- Global Largeur21 mm
- Pas8 mm
- Longueur du pas1040 mm
Détails
- Type de courroie8MDC
- MatérielCaoutchouc polyuréthane
- Nombre de Dents130
- Nombre de côtés dentés1
- Plage de température de fonctionnement-22 à 176 °F
- Matériau du cordon de renforcementCarbone
- Caractéristiques de résistanceRésistant à l’huile, aux produits chimiques et à l’ozone
- CUP_NON4014486813845
Aperçu
- Protection supérieure : Le revêtement spécialisé réduit le bruit de roulement et améliore la durabilité
- Cordons en carbone : la construction en carbone transmet plus de puissance que l’aramide ou la fibre de verre
- Résistance élevée : Résistant aux effets de l’huile, des produits chimiques et de l’ozone
- Capacité de marche arrière : L’arrière lisse permet d’utiliser des marche arrière sans bruit supplémentaire
- Modèle de dent compatible : convient à toutes les poulies standard 8MGT, 8MDC, C8M