Motion
FQ1012V-06
FQ101*, Filtre à changement rapide
N° D’ARTICLE MI06743434
N° MFRFQ1012V-06
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
FQ101*, Filtre à changement rapide
N° D’ARTICLE MI06743434
N° MFRFQ1012V-06
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élément
    500 mm
  • Taille du port
    3/4 BSPT

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Matériau du joint
    FPM
  • Série
    FQ1
  • Norme de filetage
    Rc

Aperçu

Description du fabricant
FILTRE HYDRAULIQUE FQ1012V-06
  • Taux de filtration nominal : 0.2 à 105 ?m.
  • Pression de fonctionnement : max. 1.0 MPa.
  • Température du produit : Max. 80 °C.
  • Port : 1/2 à 1.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon