Motion
TS1209G-100-X3

SMC CORP OF AMERICA
TS1209G-100-X3

Tubulure en nylon souple - Air seulement, 9 mm, DI 0.354 po, 12 mm, DE 0.472 po, Longueur 100 m, Rayon de courbure min. 31 mm
N° D’ARTICLE MI06743784
N° MFRTS1209G-100-X3
Prix414.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
TS1209G-100-X3

Tubulure en nylon souple - Air seulement, 9 mm, DI 0.354 po, 12 mm, DE 0.472 po, Longueur 100 m, Rayon de courbure min. 31 mm
N° D’ARTICLE MI06743784
N° MFRTS1209G-100-X3
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
Prix414.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 m
  • Rayon de courbure minimum
    31 mm
  • Diamètre intérieur du tube
    9 mm, 0.354 po
  • Diamètre extérieur du tube
    12 mm, 0.472 po

Détails

  • Pression d’éclatement
    Consultez le tableau des caractéristiques d’éclatement en cliquant sur le lien du catalogue du fabricant
  • Couleur
    Vert
  • Pays d’origine
    JP
  • Mot-clé de description
    Air seulement
  • Type de liquide
    Air
  • Dureté
    Shore D 70
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -4 °F
  • Pression de fonctionnement à température ambiante
    145 psi
  • Matériau du tube
    Nylon 11 + Nylon 12
  • Applications typiques
    Air à usage général

Aperçu

Description du fabricant
TS1209G-100-X3 TUYAU EN NYLON VERT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté