Motion
COURROIE 3280-8MX-12  HT500

DODGE
3280-8MX-12 HT500 BELT

Courroie de distribution et synchrone – 8MX, pas de 8 mm, longueur de pas de 3280 mm, largeur de 12 mm, matériau de construction en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI06745356
N° MFR3280-8MX-12 HT500 BELT
Prix220.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
3280-8MX-12 HT500 BELT

Courroie de distribution et synchrone – 8MX, pas de 8 mm, longueur de pas de 3280 mm, largeur de 12 mm, matériau de construction en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI06745356
N° MFR3280-8MX-12 HT500 BELT

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix220.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    12 mm
  • Longueur totale
    3280 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Pas
    8 mm
  • Longueur du pas
    3280 mm
  • Poids
    1.75 lb

Détails

  • Type de courroie
    8MX
  • Matériel
    Construction en polyuréthane
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Normes respectées
    ARE
  • Conductif statique
    Non
  • Profil de la dent
    Curviligne modifiée

Aperçu

Description du fabricant
HT500 CEINTURE 3280-8MX-12 CEINTURE 142633
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon