Motion
COURROIE 456-8MX-36  HT500

DODGE
456-8MX-36 HT500 BELT

Courroie de distribution et synchrone – 8MX, pas de 8 mm, longueur de pas de 456 mm, largeur de 36 mm, matériau de construction en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI06745398
N° MFR456-8MX-36 HT500 BELT
Prix131.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
456-8MX-36 HT500 BELT

Courroie de distribution et synchrone – 8MX, pas de 8 mm, longueur de pas de 456 mm, largeur de 36 mm, matériau de construction en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI06745398
N° MFR456-8MX-36 HT500 BELT

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix131.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    36 mm
  • Longueur totale
    456 mm
  • Global Largeur  
    36 mm
  • Pas
    8 mm
  • Longueur du pas
    456 mm
  • Poids
    0.17 lb

Détails

  • Type de courroie
    8MX
  • Matériel
    Construction en polyuréthane
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Normes respectées
    ARE
  • Conductif statique
    Non
  • Profil de la dent
    Curviligne modifiée

Aperçu

Description du fabricant
HT500 CEINTURE 456-8MX-36 CEINTURE 142680

You May Also Like