Motion
COURROIE 3048-8MX-62  HT500

DODGE
3048-8MX-62 HT500 BELT

Courroie de distribution et synchrone – 8MX, pas de 8 mm, longueur de pas de 3048 mm, largeur de 62 mm, matériau de construction en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI06745447
N° MFR3048-8MX-62 HT500 BELT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
3048-8MX-62 HT500 BELT

Courroie de distribution et synchrone – 8MX, pas de 8 mm, longueur de pas de 3048 mm, largeur de 62 mm, matériau de construction en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI06745447
N° MFR3048-8MX-62 HT500 BELT

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    62 mm
  • Longueur totale
    3048 mm
  • Global Largeur  
    62 mm
  • Pas
    8 mm
  • Longueur du pas
    3048 mm
  • Poids
    3.4 lb

Détails

  • Type de courroie
    8MX
  • Matériel
    Construction en polyuréthane
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Normes respectées
    ARE
  • Conductif statique
    Non
  • Profil de la dent
    Curviligne modifiée

Aperçu

Description du fabricant
HT500 CEINTURE 3048-8MX-62 CEINTURE 142737
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon