Motion
TUH0858N-100
Tubulure en polyuréthane rigide - Air seulement, 5.8 mm, 0.228 po DI, 8 mm, 0.313 po DE, 100 m de longueur, rayon de courbure min. 24 mm
N° D’ARTICLE MI06746214
N° MFRTUH0858N-100
Prix220.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tubulure en polyuréthane rigide - Air seulement, 5.8 mm, 0.228 po DI, 8 mm, 0.313 po DE, 100 m de longueur, rayon de courbure min. 24 mm
N° D’ARTICLE MI06746214
N° MFRTUH0858N-100
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
Prix220.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 m
  • Rayon de courbure minimum
    24 mm
  • Diamètre intérieur du tube
    0.228 po, 5.8 mm
  • Diamètre extérieur du tube
    0.313 po, 8 mm

Détails

  • Pression d’éclatement
    Consultez le tableau des caractéristiques d’éclatement en cliquant sur le lien du catalogue du fabricant
  • Couleur
    Translucide
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Mot-clé de description
    Air seulement
  • Type de liquide
    Air
  • Dureté
    Shore D 57
  • Catalogue du fabricant
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    SMC
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -4 °F
  • Pression de fonctionnement à température ambiante
    116 psi
  • Matériau du tube
    Polyuréthane
  • Applications typiques
    Air à usage général

Aperçu

Description du fabricant
TUBULURE TUH0858N-100 , POLYURÉTHANE DUR
  • Tubulure en polyuréthane dur
  • Type standard
  • Offert en quatre couleurs différentes
  • Offert en rouleaux de 20m et 100m
  • Applicable aux applications pneumatiques

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté