Motion
G1750
Lavage des yeux/du visage – Montage mural, Activation du drapeau à poussée, Matériau de la cuve en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI06746626
N° MFRG1750
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lavage des yeux/du visage – Montage mural, Activation du drapeau à poussée, Matériau de la cuve en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI06746626
N° MFRG1750
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    7 lb

Détails

  • Méthode d’activation
    Drapeau de poussée
  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI Z358.1
  • Matériau de la cuvette
    Acier inoxydable
  • Style de bol
    Bol
  • Code d’harmonisation
    848180.307
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Mur
  • Type de produit
    Stations de lavage des yeux et du visage

Aperçu

Description du fabricant
G1750 BOL EN ACIER INOXYDABLE POUR LAVAGE DES YEUX/DU VISAGE MURAL
  • Le nettoyant pour les yeux/le visage à montage mural est doté d’une cuvette en acier inoxydable 12” avec support mural en aluminium anodisé.
  • Ne perdez plus jamais les pare-poussière! La tête de pulvérisation est dotée de deux têtes de sortie Fine Spray avec couvercles antipoussière « rabattables » montés sur des bras d’alimentation en laiton chromé.
  • Activé par un robinet à bille de ½ po en laiton chromé IPS avec poignée à drapeau en aluminium moulé.
  • Le bol agit comme un évier pour drainer l’eau.
  • L’appareil est conforme à la norme ANSI Z358.1 en tant que nettoyant primaire pour les yeux et le visage.
  • Entièrement assemblé en usine et testé à l’eau.
  • Complet avec panneau d’identification conforme à la norme ANSI.