Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre75 mm
- Extérieur Diamètre160 mm
- Global Largeur48 mm
- Poids9.5 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageBronze ou laiton usiné
- Type de fermetureOuvert
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Catalogue du fabricant
- Rpm max.11300 tr/min
- Nombre de lignes1
- Type de produitRoulements cylindriques
- Séparation des anneauxNon sépareable
- SériePR-0315
- CUP_NON662300420140