Motion
16013C3

NTN
16013C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 65 mm, diamètre extérieur : 100 mm, largeur 11 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI06748406
N° MFR16013C3
Prix176.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
16013C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 65 mm, diamètre extérieur : 100 mm, largeur 11 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI06748406
N° MFR16013C3
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
Prix176.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Rayon du filet
    0.0236 po, 0.600 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.4331 po, 11.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    11 mm
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    0.646 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    16013C3 BOULE DE TAILLE MOYENNE BRG(MINCE)
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 16013C3 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 65 mm avec un diamètre extérieur de 100 mm, une largeur de 11 mm, une conception droite, un type ouvert.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    16013C3
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359258400
  • Rpm max.
    7700 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5100 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4200 lbf
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359258400

Aperçu

Description du fabricant
16013C3 BOULE DE TAILLE MOYENNE BRG(MINCE)