Motion
6805LLB

NTN
6805LLB

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 25 mm de diamètre intérieur, 37 mm de diamètre extérieur, 7 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI06748522
N° MFR6805LLB
Prix179.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6805LLB

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 25 mm de diamètre intérieur, 37 mm de diamètre extérieur, 7 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI06748522
N° MFR6805LLB
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
Votre prix179.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Rayon du filet
    0.0118 po, 0.300 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.2756 po, 7.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    37 mm
  • Global Largeur  
    7 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.046 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    6805LLB BALLE DE PETITE TAILLE BRG(MINCE)
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5048
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6805LLB est un roulement à billes à gorge profonde radiale à double étanchéité avec un alésage de 25 mm et un diamètre extérieur de 37 mm pour une utilisation industrielle.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6805LLB
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359585254
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1060 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    665 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint sans contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359585254

Aperçu

Description du fabricant
6805LLB BALLE DE PETITE TAILLE BRG(MINCE)