Motion
6206FT150ZZ

NTN
6206FT150ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 30 mm de diamètre intérieur, 62 mm de diamètre extérieur, 16 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI06748613
N° MFR6206FT150ZZ
Prix48.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6206FT150ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 30 mm de diamètre intérieur, 62 mm de diamètre extérieur, 16 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI06748613
N° MFR6206FT150ZZ
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
Prix48.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.6299 po, 16.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    16 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    TR
  • Description
    6206FT150ZZ BALLE EXTRA PETITE/PETITE
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6206FT150ZZ est un roulement à billes radial à rainure profonde de 30 mm avec double blindage et diamètre extérieur de 62 mm pour les machines à haute température.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6206FT150ZZ
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520351038
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 302 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4850 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2540 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    3413520351038

Aperçu

Description du fabricant
6206FT150ZZ BALLE EXTRA PETITE/PETITE