Motion
6306HT200ZZ

NTN
6306HT200ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 30 mm de diamètre intérieur, 72 mm de diamètre extérieur, 19 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI06748631
N° MFR6306HT200ZZ
Prix189.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6306HT200ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 30 mm de diamètre intérieur, 72 mm de diamètre extérieur, 19 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI06748631
N° MFR6306HT200ZZ
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
Prix189.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Rayon du filet
    0.0433 po, 1.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.7480 po, 19.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Global Largeur  
    19 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    TR
  • Description
    6306HT200ZZ BALLE EXTRA PETITE/PETITE
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Dégagement interne
    C4
  • Description longue
    Le 6306HT200ZZ est un roulement à billes radial à gorge profonde de 30 mm avec double blindage et un diamètre extérieur de 72 mm pour les conditions extrêmes.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6306HT200ZZ
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520351984
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 400 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6630 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3350 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    3413520351984

Aperçu

Description du fabricant
6306HT200ZZ BALLE EXTRA PETITE/PETITE