Spécifications
Dimensions
- Taille du port1 NPT
- Taille de la vanne1.0000 po
Détails
- Numéro de pièce de l'actionneurDE305H
- Plage de température ambiante-40 à 150 °F
- ApplicationAgriculture et transformation des aliments, Production d’énergie et de carburant alternatifs, Mouvement de produit en vrac, Traitement chimique, Services d’air comprimé, Élimination du condensat, Liquides de refroidissement, Lignes d’effluent, Dégraissage, Décapage, Placage, Nettoyage, Déminéralisants, Assèchement et mouvement des boues, Systèmes de filtration, Systèmes et élévateurs hydrauliques/pneumatiques, Pulvérisation et nettoyage d’encre, Purge de ligne, Refroidissement de la machine, Mélange, Remplissage, Débit de produit, Service municipal, Production de gaz naturel et de pétrole, Contrôle des déchets solides et liquides, Usines d’acier, Applications chimiques générales
- Matériau de la billeNickel Laiton chromé
- Matériau du corpsLaiton
- Matériau du joint de corpsPTFE/Viton®
- Style de carrosserie2 pièces
- Type de contrôleFonctionnement électrique
- Direction du débit3-Way
- Matériau de la poignéesans poignée
- Style de poignéeFonctionnement électrique
- Page de produit du fabricant
- Température de fonctionnement maximale300 °F
- Pression de fonctionnement maximale300 psi
- Cote de pression des médiasEau froide - 400 psi
- Température de fonctionnement min.-20 °F
- Type de montageEn ligne fileté
- Nombre de ports3
- Matériau du joint toriquePTFE/Viton®
- Style de transfertPort standard
- Types de produitsRobinet à bille automatisé électrique
- Matériau du siègePTFE
- SérieEYHG
- Matériau de la tigeLaiton plaqué nickel
- Matériau du joint de tigeViton®
- Plage de température-20 à 300 °F
- Type de filFNPT
- TypeRobinet à bille automatisé électrique
- CUP_NON649848032707
- Matériau du corps de vanneLaiton
- Tension24 V c.a., 12 V c.c., 24 V c.c.
Aperçu
- Corps en laiton forgé
- Balle en laiton chromé
- 3-Way
- Extrémités filetées femelles NPT
- Sièges RTFE, joints de tige Viton
- Montage direct ISO 5211