Motion
30-419-6
Gradation de l’étrier Vernier 0.10mm Super Polymid de 0 à 6 po, profondeur de mâchoire 1-1/2 po, précision de 0.002 po, verrouillage du pouce, comprend une tige de mesure de profondeur et des mâchoires Diam intérieures
N° D’ARTICLE MI06758330
N° MFR30-419-6
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gradation de l’étrier Vernier 0.10mm Super Polymid de 0 à 6 po, profondeur de mâchoire 1-1/2 po, précision de 0.002 po, verrouillage du pouce, comprend une tige de mesure de profondeur et des mâchoires Diam intérieures
N° D’ARTICLE MI06758330
N° MFR30-419-6
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diplôme
    0.0050 po
  • Comprend des mâchoires de diamètre intérieur
    Oui

Détails

  • Précision
    0.0020 po
  • Réglage fin
    Non
  • Comprend
    Cas
  • Comprend une tige de mesure de profondeur
    Oui
  • Profondeur de la mâchoire
    1-1/2 po
  • Matériau de la mâchoire
    Super Polymid
  • Matériel
    Super Polymid
  • Mesure maximale
    150.00 mm
  • Mesure minimale
    0.0000 po
  • Vis de fixation
    Aucun
  • Verrouillage du pouce
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
30-419-6 6 PO/150MM CALIMAX VERNIER