Motion
BHML5G
Roulement d’extrémité de tige à engrenage RBC - série BHM, mâle, 4 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI06760420
N° MFRBHML5G
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’extrémité de tige à engrenage RBC - série BHM, mâle, 4 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI06760420
N° MFRBHML5G
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.625 po
  • Alésage Diamètre  
    0.3100 po
  • Diamètre de la tête
    0.8750 po
  • Largeur de la tête
    0.344 po
  • Hauteur totale
    2.3125 po
  • Taille du filetage de la tige
    .3125-24
  • Taille du filetage
    5/16-24
  • Poids
    0.08 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié 52100
  • Grade
    Précision et capacité supplémentaires
  • Matériau du boîtier
    9 mm
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    637400152673
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 250 °F
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Bronze aluminium
  • Capacité de charge statique radiale
    6880 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    Heim®
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Type de fil
    UNF-3A
  • CUP_NON
    637400152673

Aperçu

Description du fabricant
BHML5G BRG SPHÉRIQUE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté