Motion
BHM4G
Roulement d’extrémité de tige à engrenage RBC - série BHM, mâle, 4 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI06760427
N° MFRBHM4G
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’extrémité de tige à engrenage RBC - série BHM, mâle, 4 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI06760427
N° MFRBHM4G
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.515 po
  • Alésage Diamètre  
    0.2500 po
  • Diamètre de la tête
    0.7500 po
  • Largeur de la tête
    0.281 po
  • Hauteur totale
    1.9370 po
  • Taille du filetage de la tige
    .2500-28
  • Taille du filetage
    1/4-28
  • Poids
    0.05 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié 52100
  • Grade
    Précision et capacité supplémentaires
  • Matériau du boîtier
    7 mm
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    637400152789
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 250 °F
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Bronze aluminium
  • Capacité de charge statique radiale
    4290 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    Heim®
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    UNF-3A
  • CUP_NON
    637400152789

Aperçu

Description du fabricant
BHM4G BRG SPHÉRIQUE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté