Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille0.625 po
- Alésage Diamètre0.3100 po
- Diamètre de la tête0.8750 po
- Largeur de la tête0.344 po
- Hauteur totale2.3125 po
- Taille du filetage de la tige.3125-24
- Taille du filetage5/16-24
- Poids0.08 lb
Détails
- Matériau de la billeAcier allié 52100
- GradePrécision et capacité supplémentaires
- Matériau du boîtier9 mm
- Type de lubrificationNon lubrifié
- Numéro CUP du fabricant637400152666
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Plage de température de fonctionnementMax. 250 °F
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseBronze aluminium
- Capacité de charge statique radiale6880 lbf
- Type d’extrémité de tigeHomme
- SérieHeim®
- Direction du filetageMain gauche
- Type de filUNF-3A
- CUP_NON637400152666
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Roulements à section mince RBC pour robots industrielsLes roulements RBC offrent une grande variété de styles de roulements à section mince pour les applications robotiques exigeantes.
Voir la brochure
La gamme de produits métriques Heim de RBCLa gamme de produits élargie de Heim d’extrémités de tige métriques et de roulements sphériques.
Voir la brochure