Motion
RA4M7FS464

HEIM BEARING
RA4M7FS464

Roulement de cellule RBC - Série RA M
N° D’ARTICLE MI06760433
N° MFRRA4M7FS464
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HEIM BEARING
RA4M7FS464

Roulement de cellule RBC - Série RA M
N° D’ARTICLE MI06760433
N° MFRRA4M7FS464
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.687 po
  • Alésage Diamètre  
    0.2500 po
  • Diamètre de la tête
    0.9380 po
  • Largeur de la tête
    0.531 po
  • Hauteur totale
    2.7190 po
  • Taille du filetage de la tige
    .4375-20
  • Taille du filetage
    7/16-20
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié 52100
  • Revêtement de finition
    Acier
  • Grade
    Avion
  • Matériau du boîtier
    13 mm
  • Type de lubrification
    Prélubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    637400586720
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 200 °F
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    1720 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    RBC®
  • Normes respectées
    MIL-PRF-81322, SAE-AS6039
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    UNJF-3A
  • CUP_NON
    637400586720

Aperçu

Description du fabricant
RA4M7FS464 BOUT DE TIGE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté