Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille1 po
- Alésage Diamètre10 mm
- Diamètre de la tête1.0000 po
- Hauteur totale69 mm
- Taille du filetage de la tigeM10 x1.5
- Taille du filetageM10x1.5
- Poids0.15 lb
Détails
- Matériau de la billeAcier inoxydable
- GradePrécision métrique
- Matériau du boîtierAcier au carbone
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro CUP du fabricant637400603724
- Température de fonctionnement maximale248 °F
- Plage de température de fonctionnement-22 °F À 248 °F
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseLaiton
- Capacité de charge statique radiale2405.46 lbf
- Type d’extrémité de tigeFemme
- SérieSchaublin®
- Direction du filetageMain gauche
- Type de filMétrique
- CUP_NON637400603724
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Roulements à section mince RBC pour robots industrielsLes roulements RBC offrent une grande variété de styles de roulements à section mince pour les applications robotiques exigeantes.
Voir la brochure
La gamme de produits métriques Heim de RBCLa gamme de produits élargie de Heim d’extrémités de tige métriques et de roulements sphériques.
Voir la brochure