Motion
SMLE1845

HEIM BEARING
SMLE1845

Roulements d’extrémité de tige métrique - Série SME en acier inoxydable, mâle, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI06760473
N° MFRSMLE1845
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HEIM BEARING
SMLE1845

Roulements d’extrémité de tige métrique - Série SME en acier inoxydable, mâle, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI06760473
N° MFRSMLE1845
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    1.25 po
  • Alésage Diamètre  
    0.7100 po
  • Diamètre de la tête
    1.6540 po
  • Largeur de la tête
    0.65 po
  • Hauteur totale
    3.6610 po
  • Taille du filetage de la tige
    M18 x1.5
  • Taille du filetage
    M18x1.5
  • Poids
    0.53 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable
  • Matériau du boîtier
    16.5 mm
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    637400604080
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 248 °F
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Tissu autolubrifiant Uniflon®
  • Capacité de charge statique radiale
    4519 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    Schaublin®
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Type de fil
    Métrique
  • CUP_NON
    637400604080

Aperçu

Description du fabricant
SMLE1845 BOUT DE TIGE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté