Motion
FL12CRY
Roulement d’extrémité de tige à engrenage RBC - série F CR, femelle, 2 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI06760519
N° MFRFL12CRY
Prix142.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’extrémité de tige à engrenage RBC - série F CR, femelle, 2 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI06760519
N° MFRFL12CRY
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
Prix142.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    1.312 po
  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Diamètre de la tête
    1.7500 po
  • Largeur de la tête
    0.687 po
  • Hauteur totale
    3.7500 po
  • Taille du filetage de la tige
    .7500-16
  • Taille du filetage
    3/4-16
  • Poids
    0.64 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié 52100
  • Grade
    Capacité commerciale supplémentaire
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    637400200824
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 250 °F
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    14000 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    Heim®
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Type de fil
    UNF-3B
  • CUP_NON
    637400200824

Aperçu

Description du fabricant
FL12CRY BOUT DE TIGE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté