Motion
SME2540
Roulements d’extrémité de tige métrique - Série SME haute résistance, mâle, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI06760588
N° MFRSME2540
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulements d’extrémité de tige métrique - Série SME haute résistance, mâle, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI06760588
N° MFRSME2540
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    1.687 po
  • Alésage Diamètre  
    0.9800 po
  • Diamètre de la tête
    2.2050 po
  • Largeur de la tête
    0.866 po
  • Hauteur totale
    4.8030 po
  • Taille du filetage de la tige
    M24 x2
  • Taille du filetage
    M24x2
  • Poids
    1.28 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier au carbone
  • Revêtement de finition
    Acier
  • Matériau du boîtier
    22 mm
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    745795050570
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 248 °F
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Tissu autolubrifiant Uniflon®
  • Capacité de charge statique radiale
    16928 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    Schaublin®
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    Métrique
  • CUP_NON
    745795050570

Aperçu

Description du fabricant
SME2540 BOUT DE TIGE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté