Motion
RF122214APK

HEIM BEARING
RF122214APK

Roulement à billes à bride - Alésage droit, DI 0.7500 po, D.E. 1.5000 po, Largeur 0.5000 po, Simplement scellé, Sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI06760613
N° MFRRF122214APK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HEIM BEARING
RF122214APK

Roulement à billes à bride - Alésage droit, DI 0.7500 po, D.E. 1.5000 po, Largeur 0.5000 po, Simplement scellé, Sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI06760613
N° MFRRF122214APK
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Diamètre de la bride
    1.5000 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5000 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.5000 po
  • Conception de diamètre extérieur
    Bride
  • Global Largeur  
    0.5000 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.25 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    RF122214APK - Roulement à billes RBC Heim - à bride, SIngle Sealed, 0.7500 po, diamètre extérieur de 1.125 po, largeur de 0.500 po
  • Application
    Machinerie textile, roulettes, roulements de roues agricoles
  • Matériau du roulement
    Acier au carbone - Boîtier durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Pas de cage
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Description
    RF122214APK BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Le RF122214APK est un roulement à billes à bride de 0.75 po avec un diamètre extérieur de 1.5 po, une largeur de 0.5 po, une conception droite, un seul type scellé.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    RF122214APK
  • Numéro CUP du fabricant
    637400158903
  • Rpm max.
    1000 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Forme d’anneau extérieur
    Bride
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    600 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    Heim®
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Radial
  • CUP_NON
    637400158903

Aperçu

Description du fabricant
RF122214APK BRG

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté