Motion
HMXL12
Roulement d’extrémité de tige à engrenage RBC - série HMX G, mâle, 4 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI06760615
N° MFRHMXL12
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’extrémité de tige à engrenage RBC - série HMX G, mâle, 4 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI06760615
N° MFRHMXL12
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    1.312 po
  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Diamètre de la tête
    1.7500 po
  • Largeur de la tête
    0.687 po
  • Hauteur totale
    3.7500 po
  • Taille du filetage de la tige
    .8750-14
  • Taille du filetage
    7/8-14
  • Poids
    0.72 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié 52100
  • Grade
    Précision et capacité supplémentaires
  • Matériau du boîtier
    17 mm
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    637400242855
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 250 °F
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Bronze aluminium
  • Capacité de charge statique radiale
    29800 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    Heim®
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Type de fil
    UNF-3A
  • CUP_NON
    637400242855

Aperçu

Description du fabricant
HMXL12 BOUT DE TIGE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté