Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille1.312 po
- Alésage Diamètre0.7500 po
- Diamètre de la tête1.7500 po
- Largeur de la tête0.687 po
- Hauteur totale3.7500 po
- Taille du filetage de la tige.7500-16
- Taille du filetage3/4-16
- Poids0.64 lb
Détails
- Matériau de la billeAcier allié 52100
- GradePrécision et capacité supplémentaires
- Matériau du boîtierAcier allié 4130 ou 4340
- Type de lubrificationNon lubrifié
- Numéro CUP du fabricant637400154585
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Plage de température de fonctionnementMax. 250 °F
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseBronze aluminium
- Capacité de charge statique radiale29800 lbf
- Type d’extrémité de tigeFemme
- SérieHeim®
- Direction du filetageMain droite
- Type de filUNF-3B
- CUP_NON637400154585
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Roulements à section mince RBC pour robots industrielsLes roulements RBC offrent une grande variété de styles de roulements à section mince pour les applications robotiques exigeantes.
Voir la brochure
La gamme de produits métriques Heim de RBCLa gamme de produits élargie de Heim d’extrémités de tige métriques et de roulements sphériques.
Voir la brochure