Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille0.812 po
- Alésage Diamètre0.4400 po
- Diamètre de la tête1.1250 po
- Largeur de la tête0.437 po
- Hauteur totale2.6875 po
- Taille du filetage de la tige.4375-20
- Taille du filetage7/16-20
- Poids0.17 lb
Détails
- Matériau de la billeAcier allié 52100
- GradePrécision
- Matériau du boîtier11 mm
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro CUP du fabricant637400201586
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Plage de température de fonctionnementMax. 250 °F
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseLaiton
- Capacité de charge statique radiale5000 lbf
- Type d’extrémité de tigeHomme
- SérieHeim®
- Direction du filetageMain gauche
- Type de filUNF-3A
- CUP_NON637400201586
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Roulements à section mince RBC pour robots industrielsLes roulements RBC offrent une grande variété de styles de roulements à section mince pour les applications robotiques exigeantes.
Voir la brochure
La gamme de produits métriques Heim de RBCLa gamme de produits élargie de Heim d’extrémités de tige métriques et de roulements sphériques.
Voir la brochure