Motion
SFL540
Roulements d’extrémité de tige métrique - série SF, SFG, femelle, 4 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI06760691
N° MFRSFL540
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulements d’extrémité de tige métrique - série SF, SFG, femelle, 4 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI06760691
N° MFRSFL540
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    11.11 mm
  • Alésage Diamètre  
    5 mm
  • Diamètre de la tête
    1.0000 po
  • Hauteur totale
    43 mm
  • Taille du filetage de la tige
    M5 x0.8
  • Taille du filetage
    M5x0.8
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier chromé
  • Grade
    Précision métrique
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    637400603861
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 °F À 248 °F
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Laiton
  • Capacité de charge statique radiale
    2225.61 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    Schaublin®
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Type de fil
    Métrique
  • CUP_NON
    637400603861

Aperçu

Description du fabricant
SFL540 BOUT DE TIGE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté