Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille1.687 po
- Alésage Diamètre0.9800 po
- Diamètre de la tête2.2050 po
- Largeur de la tête0.866 po
- Hauteur totale4.8030 po
- Taille du filetage de la tigeM24 x2
- Taille du filetageM24x2
- Poids1.28 lb
Détails
- Matériau de la billeAcier chromé
- Revêtement de finitionAcier
- Matériau du boîtier22 mm
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- Numéro CUP du fabricant745795050709
- Température de fonctionnement maximale248 °F
- Plage de température de fonctionnement-22 à 248 °F
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseTissu autolubrifiant Uniflon®
- Capacité de charge statique radiale14613 lbf
- Type d’extrémité de tigeHomme
- SérieSchaublin®
- Direction du filetageMain gauche
- Type de filMétrique
- CUP_NON745795050709
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Roulements à section mince RBC pour robots industrielsLes roulements RBC offrent une grande variété de styles de roulements à section mince pour les applications robotiques exigeantes.
Voir la brochure
La gamme de produits métriques Heim de RBCLa gamme de produits élargie de Heim d’extrémités de tige métriques et de roulements sphériques.
Voir la brochure