Motion
HFXL5
Roulement d’extrémité de tige à engrenage RBC - série HFX G, femelle, 4 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI06760722
N° MFRHFXL5
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’extrémité de tige à engrenage RBC - série HFX G, femelle, 4 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI06760722
N° MFRHFXL5
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.625 po
  • Alésage Diamètre  
    0.3125 po
  • Diamètre de la tête
    0.8750 po
  • Largeur de la tête
    0.344 po
  • Hauteur totale
    1.8130 po
  • Taille du filetage de la tige
    .3125-24
  • Taille du filetage
    5/16-24
  • Poids
    0.08 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié 52100
  • Grade
    Précision et capacité supplémentaires
  • Matériau du boîtier
    Acier allié 4130 ou 4340
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    637400154622
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 250 °F
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Bronze aluminium
  • Capacité de charge statique radiale
    8410 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    Heim®
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    UNF-3B
  • CUP_NON
    637400154622

Aperçu

Description du fabricant
HFXL5 BOUT DE TIGE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté