Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille1.25 po
- Alésage Diamètre0.7500 po
- Diamètre de la tête1.7750 po
- Largeur de la tête0.640 po
- Hauteur totale3.7630 po
- Taille du filetage de la tige.7500-16
- Taille du filetage3/4-16
- Poids0.673 lb
Détails
- Matériau de la billeAcier inoxydable 440C
- GradeMilitaire
- Matériau du boîtierAcier allié 4340
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- Numéro CUP du fabricant637400182991
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Plage de température de fonctionnementMax. 250 °F
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de course17-4 PH traité thermiquement, PTFE
- Capacité de charge statique radiale29300 lbf
- Type d’extrémité de tigeFemme
- SérieHeim®
- Normes respectéesASTM-E-1444, SAE-AMS-H-6875, SAE-AMS-H-7199, SAE-AMS-QQ-P-416 Type 1 Classe 2, SAE-AS81820, SAE-AS81935
- Direction du filetageMain gauche
- Type de filUNJF-3B
- CUP_NON637400182991
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Roulements à section mince RBC pour robots industrielsLes roulements RBC offrent une grande variété de styles de roulements à section mince pour les applications robotiques exigeantes.
Voir la brochure
La gamme de produits métriques Heim de RBCLa gamme de produits élargie de Heim d’extrémités de tige métriques et de roulements sphériques.
Voir la brochure