Motion
HM8GY
Roulement d’extrémité de tige à engrenage RBC - série HM, mâle, 4 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI06760753
N° MFRHM8GY
Prix102.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’extrémité de tige à engrenage RBC - série HM, mâle, 4 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI06760753
N° MFRHM8GY
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
Prix102.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.937 po
  • Alésage Diamètre  
    0.5000 po
  • Diamètre de la tête
    1.3120 po
  • Largeur de la tête
    0.500 po
  • Hauteur totale
    3.0940 po
  • Taille du filetage de la tige
    .5000-20
  • Taille du filetage
    1/2-20
  • Poids
    0.26 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié 52100
  • Revêtement de finition
    Acier
  • Grade
    Précision
  • Matériau du boîtier
    13 mm
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    637400171933
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 250 °F
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Laiton
  • Capacité de charge statique radiale
    7000 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    Heim®
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    UNF-3A
  • CUP_NON
    637400171933

Aperçu

Description du fabricant
HM8GY BOUT DE TIGE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté