Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille0.437 po
- Alésage Diamètre0.1900 po
- Diamètre de la tête0.6250 po
- Largeur de la tête0.250 po
- Hauteur totale1.5625 po
- Taille du filetage de la tige.1900-32
- Taille du filetage3/16-32
- Poids0.03 lb
Détails
- Matériau de la billeAcier allié 52100
- Revêtement de finitionCadmium
- GradeCapacité commerciale supplémentaire
- Matériau du boîtier6 mm
- Type de lubrificationNon lubrifié
- Numéro CUP du fabricant637400200459
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Plage de température de fonctionnementMax. 250 °F
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseAcier
- Capacité de charge statique radiale950 lbf
- Type d’extrémité de tigeHomme
- SérieHeim®
- Direction du filetageMain droite
- Type de filUNF-3A
- CUP_NON637400200459
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Roulements à section mince RBC pour robots industrielsLes roulements RBC offrent une grande variété de styles de roulements à section mince pour les applications robotiques exigeantes.
Voir la brochure
La gamme de produits métriques Heim de RBCLa gamme de produits élargie de Heim d’extrémités de tige métriques et de roulements sphériques.
Voir la brochure