Motion
SF345
Roulements d’extrémité de tige métrique - série SF, SFG, femelle, 4 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI06760768
N° MFRSF345
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulements d’extrémité de tige métrique - série SF, SFG, femelle, 4 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI06760768
N° MFRSF345
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    7.93 mm
  • Alésage Diamètre  
    3 mm
  • Diamètre de la tête
    12 mm
  • Hauteur totale
    33 mm
  • Taille du filetage de la tige
    M3 x0.5
  • Taille du filetage
    M3
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable
  • Revêtement de finition
    Acier
  • Grade
    Précision métrique
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    637400603892
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 °F À 248 °F
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Laiton
  • Capacité de charge statique radiale
    651.95 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    Schaublin®
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    Métrique
  • CUP_NON
    637400603892

Aperçu

Description du fabricant
SF345 BOUT DE TIGE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté