Motion
SFE12
Roulements d’extrémité de tige métrique - Série SFE, femelle, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI06760773
N° MFRSFE12
Prix448.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulements d’extrémité de tige métrique - Série SFE, femelle, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI06760773
N° MFRSFE12
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
Prix448.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.875 po
  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Diamètre de la tête
    1.1810 po
  • Largeur de la tête
    0.472 po
  • Hauteur totale
    80 mm
  • Taille du filetage de la tige
    M12 x1.75
  • Taille du filetage
    M12x1.75
  • Poids
    0.24 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier chromé
  • Matériau du boîtier
    52100 Acier de roulement
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    637400202408
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 °F À 248 °F
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Tissu autolubrifiant Uniflon®
  • Capacité de charge statique radiale
    4653.55 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    Schaublin®
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    Métrique
  • CUP_NON
    637400202408

Aperçu

Description du fabricant
SFE12 BOUT DE TIGE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon