Motion
SFE25
Roulements d’extrémité de tige métrique - Série SFE, femelle, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI06760778
N° MFRSFE25
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulements d’extrémité de tige métrique - Série SFE, femelle, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI06760778
N° MFRSFE25
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    1.687 po
  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Diamètre de la tête
    2.2050 po
  • Largeur de la tête
    0.866 po
  • Hauteur totale
    150 mm
  • Taille du filetage de la tige
    M24 x2
  • Taille du filetage
    M24x2
  • Poids
    1.48 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier chromé
  • Matériau du boîtier
    52100 Acier de roulement
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    745795050235
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 °F À 248 °F
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Tissu autolubrifiant Uniflon®
  • Capacité de charge statique radiale
    14612.59 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    Schaublin®
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    Métrique
  • CUP_NON
    745795050235

Aperçu

Description du fabricant
SFE25 BOUT DE TIGE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté