Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille0.375 po
- Alésage Diamètre4 mm
- Diamètre de la tête0.5510 po
- Largeur de la tête0.207 po
- Hauteur totale38 mm
- Taille du filetage de la tigeM4 x0.7
- Taille du filetageM4
- Poids0.02 lb
Détails
- Matériau de la billeAcier chromé
- Matériau du boîtier52100 Acier de roulement
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- Numéro CUP du fabricant745795050457
- Température de fonctionnement maximale248 °F
- Plage de température de fonctionnement-22 °F À 248 °F
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseTissu autolubrifiant Uniflon®
- Capacité de charge statique radiale921.72 lbf
- Type d’extrémité de tigeFemme
- SérieSchaublin®
- Direction du filetageMain gauche
- Type de filMétrique
- CUP_NON745795050457
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Roulements à section mince RBC pour robots industrielsLes roulements RBC offrent une grande variété de styles de roulements à section mince pour les applications robotiques exigeantes.
Voir la brochure
La gamme de produits métriques Heim de RBCLa gamme de produits élargie de Heim d’extrémités de tige métriques et de roulements sphériques.
Voir la brochure