Motion
SM645
Roulement d’extrémité de tige à engrenage RBC - Série SM, SMG, mâle, 4 pièces - Métal à métal
N° D’ARTICLE MI06760791
N° MFRSM645
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’extrémité de tige à engrenage RBC - Série SM, SMG, mâle, 4 pièces - Métal à métal
N° D’ARTICLE MI06760791
N° MFRSM645
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    12.7 mm
  • Alésage Diamètre  
    6 mm
  • Diamètre de la tête
    1.0000 po
  • Hauteur totale
    2.0000 po
  • Taille du filetage de la tige
    M6 x1
  • Taille du filetage
    M6x1
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable
  • Grade
    Précision métrique
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    637400604325
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 248 °F
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Laiton
  • Capacité de charge statique radiale
    1214 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    Schaublin®
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    Métrique
  • CUP_NON
    637400604325

Aperçu

Description du fabricant
SM645 BOUT DE TIGE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté