Motion
FE12
Extrémité de tige sphérique Heim® - Qualité : militaire, diamètre de l’alésage : 0.7500 po, taille du filetage de la tige : 3/4-16, autolubrifiable
N° D’ARTICLE MI06760808
N° MFRFE12
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique Heim® - Qualité : militaire, diamètre de l’alésage : 0.7500 po, taille du filetage de la tige : 3/4-16, autolubrifiable
N° D’ARTICLE MI06760808
N° MFRFE12

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    1.2500 po
  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Diamètre de la tête
    1.7750 po
  • Largeur de la tête
    0.6400 po
  • Angle de désalignement
    7 o
  • Hauteur totale
    3.7630 po
  • Taille du filetage de la tige
    3/4-16
  • Taille du filetage
    3/4-16
  • Poids
    0.67 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable 440C
  • Grade
    Militaire
  • Matériau du boîtier
    Acier allié 4340
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    637400199302
  • Température de fonctionnement maximale
    250 oF
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 250 °F
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    17-4 PH traité thermiquement, PTFE
  • Capacité de charge statique radiale
    29300 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    Autolubrifiant série FE
  • Normes respectées
    ASTM-E-1444, SAE-AMS-H-6875, SAE-AMS-H-7199, SAE-AMS-QQ-P-416 Type 1 Classe 2, SAE-AS81820, SAE-AS81935
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    UNJF-3B
  • CUP_NON
    637400199302

Aperçu

Description du fabricant
FE12 BOUT DE TIGE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté